WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 16P 16A 450V szett fém ház G36630 - 1712520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - egyéb
Pólusszám - 16
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190947743
Sonepar cikkszám
G36630
Gyártói cikkszám
1712520000
Gyártói típuskód
HDC-KIT-HE 16.120
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Pólusszám:
16
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Ház anyaga:
alumínium
Reteszelés módja:
egyéb
Szerelési mód:
csavarral
Védővezetővel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP68