Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 16P ház 1xM25 GT96928 - 1788800000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 16P ház 1xM25 GT96928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 53.5 mm

  • Magasság - 53 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Szekrény típusa - kuplungház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248206346

Sonepar cikkszám

GT96928

Gyártói cikkszám

1788800000

Gyártói típuskód

HDC 16A KLU 1M25G

Szélesség:

53.5 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

90 mm

Szekrény típusa:

kuplungház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

kétoldalas

Ívfekvés:

alsó rész

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

1

Reteszelés módja:

hosszanti kar

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 16P ház 1xM25