Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 16P ház 2xM25 GT46968 - 1788240000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 16P ház 2xM25 GT46968

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 56.5 mm

  • Magasság - 64 mm

  • Mélység - 64 mm

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248205776

Sonepar cikkszám

GT46968

Gyártói cikkszám

1788240000

Gyártói típuskód

HDC 16B SBU 2M25G

Szélesség:

56.5 mm

Magasság:

64 mm

Mélység:

64 mm

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Bemetszések száma:

0

Vezetékbevezetések száma:

0

Reteszelés módja:

keresztirányú nyereg

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Network-switch IE-SW-BL05-4TX-1SCS