WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 16P ház GT68408 - 1788690000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 32.5 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 89 mm
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248206230
Sonepar cikkszám
GT68408
Gyártói cikkszám
1788690000
Gyártói típuskód
HDC 25A TSLU 1M25G
Szélesség:
32.5 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
89 mm
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Reteszelés módja:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65