WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl. 24P 2xM25 ház GT65283 - 1787870000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 57.5 mm
Magasság - 64 mm
Mélység - 64 mm
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248205318
Sonepar cikkszám
GT65283
Gyártói cikkszám
1787870000
Gyártói típuskód
HDC 24B SBU 2M25G
Szélesség:
57.5 mm
Magasság:
64 mm
Mélység:
64 mm
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Bemetszések száma:
0
Vezetékbevezetések száma:
0
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65