Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 250V alj GT96260 - 1023220000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 250V alj GT96260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram In - 80 A

  • Névleges feszültség - 830 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248739295

Sonepar cikkszám

GT96260

Gyártói cikkszám

1023220000

Gyártói típuskód

HDC S4/0 MS

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

4

Névleges áram In:

80 A

Névleges feszültség:

830 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljesítmény érzékelők száma:

4

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

34 mm

Magasság:

42 mm

Mélység:

84.5 mm

Speciális csatlakozók ; WEIDMÜLLER ; Ipari sokp csatl 250V alj