Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 2p apa SN071372 - 1983820000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 2p apa SN071372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3.9 mm

  • Szélesség - 21.5 mm

  • Közvetlen szerelés lehetséges - Nem

  • Sínszerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248688951

Sonepar cikkszám

SN071372

Gyártói cikkszám

1983820000

Gyártói típuskód

HDC CM BUS SV GCA F

Hosszúság:

3.9 mm

Szélesség:

21.5 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Sínszerelés:

Nem

Speciális csatlakozók ; WEIDMÜLLER ; Ipari sokp csatl 2p apa