Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 48P ház GT39019 - 1222900000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl  48P ház GT39019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 166 mm

  • Magasság - 62 mm

  • Mélység - 167.7 mm

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190138004

Sonepar cikkszám

GT39019

Gyártói cikkszám

1222900000

Gyártói típuskód

HDC 48B ADLU

Szélesség:

166 mm

Magasság:

62 mm

Mélység:

167.7 mm

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Kábelcsavarozással:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Tömítéssel:

Igen

Reteszelés módja:

hosszanti kar

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg16 fém