Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 4P 25A 600V dugó ConCept SN016803 - 1861920000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 4P 25A 600V dugó ConCept SN016803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram In - 25 A

  • Névleges feszültség - 630 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248425068

Sonepar cikkszám

SN016803

Gyártói cikkszám

1861920000

Gyártói típuskód

HDC CM HE 4 MC

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

4

Névleges áram In:

25 A

Névleges feszültség:

630 V

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

11.4 mm

Magasság:

39.5 mm

Mélység:

34 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 4P 25A 600V dugó ConCept