Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6+12+PE 16A 400V dugó GT67314 - 1790030000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6+12+PE 16A 400V dugó GT67314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 12

  • Névleges áram In - 100 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - tengelyes csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248212095

Sonepar cikkszám

GT67314

Gyártói cikkszám

1790030000

Gyártói típuskód

HDC S6 6 SAS

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

12

Névleges áram In:

100 A

Névleges feszültség:

690 V

Elektromos csatlakozó típusa:

tengelyes csavaros csatlakozás

Teljesítmény érzékelők száma:

6

Vezérlő érintkezők száma:

6

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-35 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Szélesség:

34 mm

Magasság:

47.8 mm

Mélység:

111 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 6+12+PE 16A 400V dugó