Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 64P 10A 250V GT61930 - 1566720000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 64P 10A 250V GT61930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 64

  • Névleges áram In - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190092108

Sonepar cikkszám

GT61930

Gyártói cikkszám

1566720000

Gyártói típuskód

DSTV-HD-SR 64 SN

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

64

Névleges áram In:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 250A 1p 1X120mm2/2X35+3x25+4x16mm2 kék