Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6P ház GT39011 - 1788100000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl 6P ház GT39011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 43 mm

  • Magasság - 52 mm

  • Mélység - 52 mm

  • Szekrény típusa - dugaszoló ház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248205547

Sonepar cikkszám

GT39011

Gyártói cikkszám

1788100000

Gyártói típuskód

HDC 06B TSLU 1M20G

Szélesség:

43 mm

Magasság:

52 mm

Mélység:

52 mm

Szekrény típusa:

dugaszoló ház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Ívfekvés:

alsó rész

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Bemetszések száma:

0

Vezetékbevezetések száma:

0

Reteszelés módja:

hosszanti kar

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 60 x 11 mm, sárga