WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl aljhoz fedél GT38625 - 1665750000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 36.5 mm
Magasság - 17.5 mm
Mélység - 26.8 mm
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190422776
Sonepar cikkszám
GT38625
Gyártói cikkszám
1665750000
Gyártói típuskód
HDC 04A DMDL 2BO
Szélesség:
36.5 mm
Magasság:
17.5 mm
Mélység:
26.8 mm
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65