Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez ANYA GT58584 - 1201300000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező HD/HDD-hez ANYA GT58584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190100346

Sonepar cikkszám

GT58584

Gyártói cikkszám

1201300000

Gyártói típuskód

HDC-C-HE-BM1.5AG

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Egy érintkező max. üzemi árama:

10 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-1.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-1.5 mm2

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Dugaszoló érintkező átmérője:

2.5 mm

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Relék ; Egyéb relé ; Relémodul 230VAC