WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező mod 1,5 CM-3 APA SN071343 - 1698120000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190885038
Sonepar cikkszám
SN071343
Gyártói cikkszám
1698120000
Gyártói típuskód
HDC-C-M3-SM1.5AG
Érintkező kivitelezése:
csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz:
10 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
3.6 mm
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst