WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl crimp érintkező mod CM-3 APA SN071341 - 1758360000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 3
Névleges áram In - 40 A
Névleges feszültség - 690 V
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248019588
Sonepar cikkszám
SN071341
Gyártói cikkszám
1758360000
Gyártói típuskód
HDC CM 3 MC
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
3
Névleges áram In:
40 A
Névleges feszültség:
690 V
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-10 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
11.4 mm
Magasság:
31.4 mm
Mélység:
34 mm