WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl fém ház lengő 1-es nagyság GT46880 - 1912460000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező betét érintkezők nélkül - Igen
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 5
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Névleges áram In - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248542055
Sonepar cikkszám
GT46880
Gyártói cikkszám
1912460000
Gyártói típuskód
HDC HQ 5 FC
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
5
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Névleges áram In:
16 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültség:
250 V
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szennyezési fokozat:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
21 mm
Magasság:
40.1 mm
Mélység:
21 mm