Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl GT65647 - 1652490000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl GT65647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 36.5 mm

  • Magasság - 52.8 mm

  • Mélység - 65.5 mm

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190402563

Sonepar cikkszám

GT65647

Gyártói cikkszám

1652490000

Gyártói típuskód

HDC 04A SLU 1PG11G

Szélesség:

36.5 mm

Magasság:

52.8 mm

Mélység:

65.5 mm

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

PG

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Bemetszések száma:

0

Vezetékbevezetések száma:

0

Reteszelés módja:

keresztirányú nyereg

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl