WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház 1M32G GT62326 - 1787060000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 57.8 mm
Magasság - 76 mm
Mélység - 93.3 mm
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248204304
Sonepar cikkszám
GT62326
Gyártói cikkszám
1787060000
Gyártói típuskód
HDC 40D TOBU 1M32G
Szélesség:
57.8 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
93.3 mm
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Bemetszések száma:
1
Vezetékbevezetések száma:
1
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65