WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl ház G30317 - 1497700000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 36.5 mm
Magasság - 52.8 mm
Mélység - 25.7 mm
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190074937
Sonepar cikkszám
G30317
Gyártói cikkszám
1497700000
Gyártói típuskód
HDC 04A AWLU
Szélesség:
36.5 mm
Magasság:
52.8 mm
Mélység:
25.7 mm
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Kábelcsavarozással:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Reteszelés módja:
keresztirányú nyereg
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65