Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl HDC 10B SBU 1M25G SN068581 - 1901370000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl HDC 10B SBU 1M25G SN068581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 53.5 mm

  • Magasság - 57 mm

  • Mélység - 115.7 mm

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248588244

Sonepar cikkszám

SN068581

Gyártói cikkszám

1901370000

Gyártói típuskód

HDC 10B SBU 1M25G

Szélesség:

53.5 mm

Magasság:

57 mm

Mélység:

115.7 mm

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Bemetszések száma:

0

Vezetékbevezetések száma:

0

Reteszelés módja:

keresztirányú nyereg

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl HDC 10B SBU 1M25G