WEIDMÜLLER - Ipari sokp csatl-hoz kábel átvezető GT43145 - 1827760000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 147 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 17 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248333080
Sonepar cikkszám
GT43145
Gyártói cikkszám
1827760000
Gyártói típuskód
HDC KEL 24/10
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
147 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
17 mm
Szín:
fekete
Magasság:
58 mm
RAL-szám:
9011
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; APG 55 akkus prés csomag