WEIDMÜLLER - Ipari sokpól.csatlakozó 4p GT48725 - 1498406666
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 4
Névleges áram In - 22 A
Névleges feszültség - 250 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48725
Gyártói cikkszám
1498406666
Gyártói típuskód
HDC HA 4 FS
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
4
Névleges áram In:
22 A
Névleges feszültség:
250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - analóg/digitális be-/kimeneti modul ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti