Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Ipari sork csatl ház SN151817 - 1787510000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Ipari sork csatl ház SN151817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 71.7 mm

  • Magasság - 74 mm

  • Mélység - 74 mm

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248204854

Sonepar cikkszám

SN151817

Gyártói cikkszám

1787510000

Gyártói típuskód

HDC 16D SLU 2M32G

Szélesség:

71.7 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

74 mm

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Bemetszések száma:

0

Vezetékbevezetések száma:

2

Reteszelés módja:

hosszanti kar

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Ipari sork csatl ház