Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelátalakító IP20 SN092578 - 1175980000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelátalakító IP20 SN092578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolófeszültség - 0 V

  • Kapcsolóáram - 0 A

  • Csatornák száma - 1

  • Védettség - IP20

  • Készülék építési formája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248970131

Sonepar cikkszám

SN092578

Gyártói cikkszám

1175980000

Gyártói típuskód

ACT20M-CI-CO-S

Kapcsolófeszültség:

0 V

Kapcsolóáram:

0 A

Csatornák száma:

1

Védettség:

IP20

Készülék építési formája:

egyéb

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Feszültségellátás módja:

aktív

Névleges tápfeszültség AC-nél:

0-0 V

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

0

Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

1

Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

1

Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:

0

Galvanikus választó kimenet és kimenet között:

Nem

Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Galvanikus választó bemenet és kimenet között:

Igen

Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Kapcsolási frekvencia:

50 Hz

Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:

0

Kimeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:

0

Kimeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:

0

Kimeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:

0

Kimeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:

0

Kimeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:

0

Kimeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:

0

Kimeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:

1

Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:

1

Kimeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:

0

Kimeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:

0

Kimeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:

0

Kapcsolóteljesítmény:

0 VA

Zavarjelző kimenet:

Nem

Gyújtószikramentes EN 60947-5-6 NAMUR szerint:

Nem

Galvanikus választó a bemenetek között:

Nem

Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:

Igen

Magasság:

112.5 mm

Szélesség:

6.1 mm

Mélység:

114.3 mm

Teljesítményfelvétel:

0.45 W

Teher:

0-0 Ohm

Terhelés:

0 %

Üzemi hőmérséklet:

0--70 °C

Hőmérséklet áramlás:

0.01 %/K

Szerelési mód:

bepattanó rögzítésű hordozósín

Jelátalakító IP20