Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő ezüst 1000db/csomag 30x89/60 SN054459 - 1003410000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő ezüst 1000db/csomag  30x89/60 SN054459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248699308

Sonepar cikkszám

SN054459

Gyártói cikkszám

1003410000

Gyártói típuskód

THM MT30X 89/60 SI

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

89 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

60 mm

Napelemek és tartozékaik ; Stiebel Eltron ; NAPELEM 265W POLIKRISTÁLYOS