Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő fehér 10000db/csomag 30x15/6 SN054460 - 1753231044

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő fehér 10000db/csomag 30x15/6 SN054460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248008407

Sonepar cikkszám

SN054460

Gyártói cikkszám

1753231044

Gyártói típuskód

THM MT30X 15/6 WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

6 mm

Szélesség:

15 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

6 mm

Lámpatestek ; Hunilux ; %Fénykábel LED-es 230V hosszanti irányú LEDekkel 3m szerelt