WEIDMÜLLER - Jelölő fehér 10000db/csomag 30x15/9 SN087561 - 1058750000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087561
Gyártói cikkszám
1058750000
Gyártói típuskód
THM MT30X 15/9 WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
9 mm
Szélesség:
15 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
9 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 56W 4000K 7900lm 2x1200mm P. HV4 IP65 3h +inverter