WEIDMÜLLER - Jelölő fehér THM MT30X 65/35 WS SN099747 - 1751831044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099747
Gyártói cikkszám
1751831044
Gyártói típuskód
THM MT30X 65/35 WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
35 mm
Szélesség:
65 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
35 mm
Jelölő fehér THM MT30X 65/35 WS