Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett 15x6 GT24004 - 1686361044

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő feliratozható etikett 15x6 GT24004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190493844

Sonepar cikkszám

GT24004

Gyártói cikkszám

1686361044

Gyártói típuskód

LM MT300 15/6 WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

6 mm

Szélesség:

15.2 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

6 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 3P 10A 300V szett fém ház