Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő kártya 59x27mm fekete poliamid GT51642 - 1782710000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő kártya 59x27mm  fekete poliamid GT51642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fekete

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 59 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248179084

Sonepar cikkszám

GT51642

Gyártói cikkszám

1782710000

Gyártói típuskód

SM-H 27/27 SW

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

59 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

59 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 125A TS 35 sínre csav bek