Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő sárga 10000db/csomag 30x12/6 SN006521 - 1391390000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő sárga 10000db/csomag  30x12/6 SN006521

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 6 mm

  • Szélesség - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118191523

Sonepar cikkszám

SN006521

Gyártói cikkszám

1391390000

Gyártói típuskód

THM MT30X 12/6 GE

Öntapadós:

Igen

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

6 mm

Szélesség:

12 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

6 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; KVGY ; Trafo 400//6/12/24V 630VA ipari