WEIDMÜLLER - Jelölő tartó GT51019 - 1763280000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 16-500 mm
Kábelátmérő - 10-317 mm
Típus - közepes falú
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248050246
Sonepar cikkszám
GT51019
Gyártói cikkszám
1763280000
Gyártói típuskód
CLI TM 20-33
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
16-500 mm
Kábelátmérő:
10-317 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
egyéb
Felirat:
nélkül
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
33 mm
Szélesség:
11.3 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Relék ; Terhelésfigyelő relé ; Relémodul WGS, WGZ 24V DC, 4A, terhelés-figyelő