Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő tartó tároló /kék/ GT09838 - 0563600000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő tartó tároló  /kék/ GT09838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 55 mm

  • Szélesség - 55 mm

  • Magasság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190018436

Sonepar cikkszám

GT09838

Gyártói cikkszám

0563600000

Gyártói típuskód

CLI RH 20-10 CLI R 10

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

55 mm

Szélesség:

55 mm

Magasság:

55 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; %Relémodul 230VAC váltó érintk 6A