Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő védőfólia SchT 5 S jelölőtartóhoz G19679 - 1631940000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő védőfólia  SchT 5 S jelölőtartóhoz G19679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190206697

Sonepar cikkszám

G19679

Gyártói cikkszám

1631940000

Gyártói típuskód

STR 5 S F.SCHT 5 S

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

40 mm

Szélesség:

7 mm

Mágneses:

Nem

Magasság:

40 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 70mm2 192A TS35 sínre csav bek