Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-0,75mm2 'üres' címke fehér GT87013 - 1747320001

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-0,75mm2 'üres' címke fehér GT87013

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0.75-2.5 mm

  • Kábelátmérő - 2-3.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190995478

Sonepar cikkszám

GT87013

Gyártói cikkszám

1747320001

Gyártói típuskód

SFC 1/12 MC NE WS

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0.75-2.5 mm

Kábelátmérő:

2-3.5 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

fehér

Felirat:

nélkül

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Szélesség:

5.8 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó TCA21 50/5A Cl 1 1VA