WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 '7' jel 200db/cs GT86146 - 0252111523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.2-1.5 mm
Kábelátmérő - 1.3-3 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190007706
Sonepar cikkszám
GT86146
Gyártói cikkszám
0252111523
Gyártói típuskód
CLI C 02-3 GE/SW 7 MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.2-1.5 mm
Kábelátmérő:
1.3-3 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
számjegy
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szélesség:
3.4 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Videoterminal kiegészítő tápegys. 24V DC 700mA