WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 '7' jel 500db/cs GT24080 - 1568241523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Típus - közepes falú
Fogazás - nélkül
Anyag - műanyag
Érátmérő - 0.2-1.5 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190047481
Sonepar cikkszám
GT24080
Gyártói cikkszám
1568241523
Gyártói típuskód
CLI C 02-3 GE/SW 7 CD
Kivitel:
tekercsforma
Típus:
közepes falú
Fogazás:
nélkül
Anyag:
műanyag
Érátmérő:
0.2-1.5 mm
Kábelátmérő:
1.3-3 mm
Hosszúság:
3 mm
Szélesség:
3.4 mm
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Felirat:
számjegy
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 "7" jel 500db/cs