WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 'B' jel 200db/cs SN001895 - 0252111639
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.2-1.5 mm
Kábelátmérő - 1.3-3 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190004026
Sonepar cikkszám
SN001895
Gyártói cikkszám
0252111639
Gyártói típuskód
CLI C 02-3 GE/SW B MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.2-1.5 mm
Kábelátmérő:
1.3-3 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
betűk
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szélesség:
3.4 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Horg kábeltálca csuklópánt 60mm magas tálcákhoz