WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 '=' jel 500db/tekercs SN000156 - 1568241751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.2-1.5 mm
Kábelátmérő - 1.3-3 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190991104
Sonepar cikkszám
SN000156
Gyártói cikkszám
1568241751
Gyártói típuskód
CLI C 02-3 GE/SW = CD
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.2-1.5 mm
Kábelátmérő:
1.3-3 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
szimbólumok
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szélesség:
3.4 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 "=" jel 500db/tekercs