Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-2,5mm2 feliratozható GT29804 - 1689430001

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-2,5mm2 feliratozható GT29804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Kábelátmérő - 3-3.7 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 512 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190872472

Sonepar cikkszám

GT29804

Gyártói cikkszám

1689430001

Gyártói típuskód

VT SF 3/21 MC NE WS V0

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

1.5-2.5 mm

Kábelátmérő:

3-3.7 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

fehér

Felirat:

nélkül

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

21 mm

Szélesség:

4.6 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 32A TS35sínre rugós bek 2+1 kék