WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 'H' jel 200db/cs GT44406 - 0648101651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - címke
Érátmérő - 1.5-3 mm
Kábelátmérő - 3-4 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190159153
Sonepar cikkszám
GT44406
Gyártói cikkszám
0648101651
Gyártói típuskód
CLI O 20-3 GE/SW H MP
Kivitel:
címke
Érátmérő:
1.5-3 mm
Kábelátmérő:
3-4 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
betűk
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szélesség:
5.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS15 sínre rugós bek