WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 '+' jel 200db/cs GT44422 - 0648101738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-3 mm
Kábelátmérő - 3-4 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248455317
Sonepar cikkszám
GT44422
Gyártói cikkszám
0648101738
Gyártói típuskód
CLI O 20-3 GE/SW + MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-3 mm
Kábelátmérő:
3-4 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
szimbólumok
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szélesség:
5.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24VDC 4v érintk 6A