Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 'L' jel 200db/cs GT44410 - 0648101659

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 'L' jel 200db/cs GT44410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 1.5-3 mm

  • Kábelátmérő - 3-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190120221

Sonepar cikkszám

GT44410

Gyártói cikkszám

0648101659

Gyártói típuskód

CLI O 20-3 GE/SW L MP

Kivitel:

címke

Érátmérő:

1.5-3 mm

Kábelátmérő:

3-4 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga

Felirat:

betűk

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szélesség:

5.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 24VDC/1PH 25A