Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 'B' jel 200db/cs G45015 - 0252611639

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 'B' jel 200db/cs G45015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1.5-4 mm

  • Kábelátmérő - 2.5-5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190067991

Sonepar cikkszám

G45015

Gyártói cikkszám

0252611639

Gyártói típuskód

CLI C 1-3 GE/SW B MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1.5-4 mm

Kábelátmérő:

2.5-5 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga

Felirat:

betűk

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szélesség:

4.2 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Relék ; Optocsatoló ; %Optócsatoló Ube=5VTTL Ukimax=48V TS32/35