Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 'M' jel 200db/cso G13537 - 0252611661

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 'M' jel 200db/cso G13537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1.5-4 mm

  • Kábelátmérő - 2.5-5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190153564

Sonepar cikkszám

G13537

Gyártói cikkszám

0252611661

Gyártói típuskód

CLI C 1-3 GE/SW M MP

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1.5-4 mm

Kábelátmérő:

2.5-5 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga

Felirat:

betűk

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szélesség:

4.2 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 76A TS35 sínre csav bek KrG