Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölo vezetékhez 1,5-4,0mm2 'M' jel 500db/cs SN075694 - 1568251661

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölo vezetékhez 1,5-4,0mm2 'M' jel 500db/cs SN075694

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 1.5-4 mm

  • Kábelátmérő - 2.5-5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190135041

Sonepar cikkszám

SN075694

Gyártói cikkszám

1568251661

Gyártói típuskód

CLI C 1-3 GE/SW M CD

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

1.5-4 mm

Kábelátmérő:

2.5-5 mm

Típus:

közepes falú

Szín:

sárga

Felirat:

betűk

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3 mm

Szélesség:

4.2 mm

Fogazás:

nélkül

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 8 relés