WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4,0mm2 'T' jel 200db/cso G45427 - 0252611676
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-4 mm
Kábelátmérő - 2.5-5 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190162887
Sonepar cikkszám
G45427
Gyártói cikkszám
0252611676
Gyártói típuskód
CLI C 1-3 GE/SW T MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-4 mm
Kábelátmérő:
2.5-5 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
betűk
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szélesség:
4.2 mm
Fogazás:
nélkül
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 6,3A TS sín bizt dióda+LED 24VDC