WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 1,5-4 mm2 'PE' jel GT76185 - 0252711733
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-4 mm
Kábelátmérő - 2.5-5 mm
Típus - közepes falú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190094911
Sonepar cikkszám
GT76185
Gyártói cikkszám
0252711733
Gyártói típuskód
CLI C 1-6 GE/SW PE MP
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-4 mm
Kábelátmérő:
2.5-5 mm
Típus:
közepes falú
Szín:
sárga
Felirat:
egyéb
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
6 mm
Szélesség:
4.2 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-4 mm2 "PE" jel