Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 16-70mm2 '7' jel 20db/cso G20406 - 0253411523

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő vezetékhez 16-70mm2 '7' jel 20db/cso G20406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - közepes falú

  • Fogazás - nélkül

  • Anyag - műanyag

  • Érátmérő - 16-70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190179625

Sonepar cikkszám

G20406

Gyártói cikkszám

0253411523

Gyártói típuskód

CLI C 3-6 GE/SW 7 MP

Kivitel:

egyéb

Típus:

közepes falú

Fogazás:

nélkül

Anyag:

műanyag

Érátmérő:

16-70 mm

Kábelátmérő:

8-16 mm

Hosszúság:

6 mm

Szélesség:

11 mm

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Felirat:

számjegy

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 16-70mm2 "7" jel 20db/cso